1/2" og 1/4" topnøgler Sortiment med 56 dele
1/4 + 1/2 topnøglesortiment, 56 dele
TOPNØGLE-SÆT 1/4" OG 1/2", 56 DELE
Varenr. 096517 56
EAN 4047376049932
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
Praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, robust design, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet
Meget omfattende sortiment med 56 dele i en robust metalkasse
- Dette sortiment har et omfattende udvalg af basisudstyr af høj kvalitet til værkstedet og til mobil anvendelse
- Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt
- Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport
- Du kan se med det samme, hvis der mangler noget værktøj
Tilhørende topnøgler og bits til næsten alle former for skruer
- 1/4" sortimentet indeholder 12 topnøgler i bredde over fladerne fra 4 til 14 mm
- 1/2" sortimentet indeholder 19 topnøgler med bredde over fladerne fra 10 til 32 mm, et praktisk indstikshåndtag og en adapter med lynskiftepatron til 15 bits
- De korte bits er velegnede til de fleste skruetyper: PH, lige kærv, sekskantdrev og TX
- Det betyder, at næsten alle skruetilslutninger er mulige
Kraftig og effektiv tilspænding med 1/4" og 1/2" værktøj
- De to stive forlængere kan bruges til at overføre kraft direkte
- Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den
- Det lille 5° buesving muliggør hurtig og træthedsfri tilspænding eller løsning af skruerne
- Drejeskiven bruges til nemt at skifte mellem rotation med og mod uret
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Overfladerne er forkromede og polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Antal stykker i sortiment/sæt | 56 STK |
Bredde x højde x dybde | 350 x 55 x 260 mm |
1/2" og 1/4" topnøgler Sortiment med 56 dele indeholdt:
1
x
Skruetrækker med 1/4 spids Med indstiksfirkant i enden af håndtaget
4KT.-SKRUETRÆKKER 1/4. M. OPTAG I GREB
Beskrivelse:
1/4
Rund, lyst forkromet, kontinuerligt skaft med fatning til indvendige firkanter
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Længde: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, i alle almindelige klingetykkelser x klingebredder
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Phillips-spids; Længde: 25 mm
Med farvekodning
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Phillips-spids; Længde: 25 mm
Med farvekodning
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Phillips-spids; Længde: 25 mm
Med farvekodning
Mængde:
1
x
1
x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 3 25MM
Beskrivelse:
3 mm; Længde: 25 mm
Mængde:
1
x
1
x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 4 25MM
Beskrivelse:
4 mm; Længde: 25 mm
Mængde:
1
x
1
x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 5 25MM
Beskrivelse:
5 mm; Længde: 25 mm
Mængde:
1
x
1
x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 6 25MM
Beskrivelse:
6 mm; Længde: 25 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
TX spids; 10
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
TX spids; Størrelse XL
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
TX spids; 20
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
TX spids; 25
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
TX spids; 27
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
TX spids; 30
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
TX spids; 40
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Skruenøglestørrelse 10 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
11 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
12 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
13 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
14 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
15 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
16 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
17 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
18 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
19 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
20 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
21 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
22 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
24 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
26 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
27 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
28 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
30 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
32 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
4 mm; Længde: 22 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
5 mm; Længde: 22 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
6 mm; Længde: 22 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
7 mm; Længde: 22 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
8 mm; Længde: 22 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
9 mm; Længde: 22 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Skruenøglestørrelse 10 mm; Længde: 22 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
11 mm; Længde: 22 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
12 mm; Længde: 22 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
13 mm; Længde: 22 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
14 mm; Længde: 22 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
5,5 mm; Længde: 22 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Kærvtype: Udvendig firkant
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
1/4
Mængde:
1
x